Beli tablet pc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- Samsung Galaxy Tab A9 LTEatribut:
- RAM/ROM (GB): 4/64
- Battery (mAh): 5100
- Camera: 8MP (Rear), 2MP (Front)
- Color: Gray
- Dimensions (mm): 12.4x211x8
- Display: 8.7inch WXGA+(800x1340, 5:3, 179PPI), Potrait, 60Hz
- GPU: ARM - Mali G57 MC2
- Network: LTE
- Other Features: Face recognition, physical SIM (Nano)
- Processor: MTK MT8781 (G99)
- SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047Deskripsi:Power contactor, AC-3 110 A, 55kW/400V 1 NO + 1 NC, 110V AC/50/60 Hz 3-pole, 3 NO, Size S3 screw terminalatribut:
- Packaging Dimensions (mm): 169x81x162
- Power Loss (kW): 55
- Rated Voltage (V): 400
- Rated Current (A): 110
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Samsung Tablet A9atribut:
- Processor: Mediatek Helio G99
- Dimensions (mm): 211x124.7x8
- Capacity (gb): 4/64
- Screen Size (inch): 8.7
- Refresh Rate (Hz): 60
- Rear Camera (MP): 8
- Battery Capacity (mAh): 5100
- Color: Random Color
- Front Camera (MP): 2
- Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35Deskripsi:Modern design with narrow border display, Higher performance with the latest Intel Celeron Processors - Quad Cores, Dual Storage Support with up to 1TB SSD/2TB HDD, Easy to share with 180 degree Lay Flat Design.atribut:
- Processor Manufacture: Intel
- GPU: Intel UHD Graphics
- GPU Manufacture: Intel
- Memory: 4GB DDR4 (onboard)
- Memory Unplugged: Yes, Free 1X SODIMM
- Screen Size (inch): 14
- Storage (Gb): 256
- Storage Type: SSD NVMe
- Lenovo Laptop IdeaPad 3atribut:
- Display: 14.0 inch FHD (1920x1080)
- Operating System: Windows 11
- Battery: Integrated 38Wh
- Dimensions (WxDxH) (mm): 324.2x215.7x19.9
- Fingerprint Reader: None
- Speakers: Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio
Daftar Harga tablet pc Terbaru December 2025
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.699.900 |
| Lutron pH Meter | Rp979.900 |
| Samsung Galaxy Tab A9 LTE | Rp2.699.900 |
| SIEMENS Kontaktor Magnet 3RT2047 | Rp4.599.900 |
| Vivan Car Charger | Rp66.000 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
| UCHIDA Brankas Tahan Api BK | Rp3.499.900 |
| Samsung Tablet A9 | Rp2.699.900 |
| Acer Laptop Aspire 3 Series A314-35 | Rp5.399.900 |
| Dell Laptop Latitude | Rp16.999.900 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/P103138435-1.jpg)